Referencias
Facom:113A.15SR
Rubix:798526365000
EAN:3148518635196



Detalles de producto : 113A.15SR LLAVE INGLESA 375 MM
• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.
LLAVE INGLESA 375 ADF
Cualidades
Otras dimensiones: Consulte con nosotros.
Aplicaciones
Para uso en una atmósfera explosiva o inflamable donde las herramientas clásicas de acero pueden producir accidentalmente chispas (Ámbitos de uso: refinerías, petroquímica, producción y transporte de energía - gas, electricidad,…).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1539 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 380x101x25 mm |
| Peso con embalaje | 1539 g |
| Apertura | 46 mm |
| Longitud | 375 mm |
| Peso | 1410 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
448,91 € Sin IVA
/ unidad
543,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días