Referencias
Bahco:NS010-1012
Rubix:798571206000
EAN:7314150293643


Resumen técnico
| Apertura | 10x12 mm |
|---|---|
| Longitud | 140 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS010-1012 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de estrella, para dos tamaños diferentes de pernos y tuercas, ideal en espacios reducidos. Material: bronce de aluminio. antichispa. Forjada. Norma del producto DIN 837.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 67 g |
|---|---|
| Apertura | 10x12 mm |
| Longitud | 140 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 45 g |
| Tamaño | 10-12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,09 € Sin IVA
/ unidad
44,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días