NS002-10 LLAVE DE COMBINACION ANTICHISPAS

Llave combinada métrica antichispa

Ver información técnica

Referencias

Bahco:NS002-10
Rubix:798571303000
EAN:7314150284719
brand logo

Resumen técnico

Apertura10 mm
Longitud135 mm
Materialbronce de aluminio (al-br)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NS002-10 LLAVE DE COMBINACION ANTICHISPAS


Llave de anillo, en ambos lados la misma medida. Material: aluminio, bronce. Antichispas. Forjada. Producida según DIN 3113.

Cualidades

•Fabricada de bronce de aluminio
La llave combinada tiene en ambos extremos ajuste para tuercas y tornillos del mismo tamaño
Producida según DIN 3113
Herramientas antichispa (NS) diseñadas para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde las herramientas 'tradicionales' de acero pueden generar chispas

Información técnica


Atributos
Peso neto40 g
Apertura10 mm
Longitud135 mm
Materialbronce de aluminio (al-br)
Peso42 g
Tamaño10 mm
31,97 € Sin IVA
/ unidad
38,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días