Referencias
Beta Tools:965BA 32
Rubix:798328942000
fabricante:009650832
EAN:8014230697376

Documentos
Detalles de producto : 965BA 32-LLAVE DE MANIOBRA ANTICHISPA
Llaves de maniobra sencillas antichispa, para válvulas de seguridad
Cualidades
Llaves de accionamiento simples antichispas para válvulas de seguridad
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x75x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 592 g |
| Apertura | 32 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Material | cobre berilio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,15 € Sin IVA
/ unidad
328,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
