Referencias
Bahco:NSB001-375
Rubix:798571226000
EAN:7314150292516

Detalles de producto : NSB001-375 LLAVE AJUSTABLE ANTICHISPAS
Llave inglesa ajustable, adecuada para diferentes dimensiones de elementos de fijación. Material: Cobre-berilio. No genera chispas. Antimagnética y alta resistencia a la corrosión. Forjado. Estándar del producto ISO 6787.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1424 g |
|---|---|
| Apertura | 48 mm |
| Longitud | 375 mm |
| Material | cobre-berilio |
| Mango | recto (empuñadura recta) |
| Peso | 1550 g |
| Tamaño | 15 inch |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
374,61 € Sin IVA
/ unidad
453,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
