5-56 250 ML 33025-005 [EX-33025-AC]
5-56 Clever Straw: Lubricante multiuso con difusor especial. Antihumedad. Penetrante. Anticorrosivo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
CRC:5-56
Rubix:798663507000
fabricante:33025-AC

Documentos
Detalles de producto : 5-56 250 ML 33025-005 [EX-33025-AC]
Aerosol multiuso. Afloja las partes oxidadas y permite arrancar los motores mojados inmediatamente. Su fórmula penetra rápidamente y previene fallos eléctricos. CRC 5-56 también protege contra la corrosión y posee incluso propiedades limpiadoras.
CARACTERÍSTICAS
• Protección temporal de las piezas metálicas durante el almacenamiento
• Protección de metales y aleaciones contra la corrosión
• Desplaza y repele el agua y la humedad
• Afloja las piezas metálicas agarrotadas por la suciedad, la corrosión y la grasa seca
• Tubo largo de extensión para aplicaciones precisas
• Necesario para cualquier caja de herramientas
APLICACIONES
• Partes inmovilizadas y oxidadas
• Limpieza de plásticos
• Desplaza la humedad
• Tratamiento de la superficie
• Piezas agarrotadas y oxidadas
• Bisagras de puertas
• Artículos de plástico
• Tuercas y tornillos
• Piezas oxidadas
• Equipamiento de jardinería
CARACTERÍSTICAS
• Protección temporal de las piezas metálicas durante el almacenamiento
• Protección de metales y aleaciones contra la corrosión
• Desplaza y repele el agua y la humedad
• Afloja las piezas metálicas agarrotadas por la suciedad, la corrosión y la grasa seca
• Tubo largo de extensión para aplicaciones precisas
• Necesario para cualquier caja de herramientas
APLICACIONES
• Partes inmovilizadas y oxidadas
• Limpieza de plásticos
• Desplaza la humedad
• Tratamiento de la superficie
• Piezas agarrotadas y oxidadas
• Bisagras de puertas
• Artículos de plástico
• Tuercas y tornillos
• Piezas oxidadas
• Equipamiento de jardinería
5-56 CLEVERSTRAW 250 ML
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 250 ml |
|---|---|
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 35 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,48 € Sin IVA
/ unidad
9,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
