16805 VACUM PUMP OIL 20L

Productos MRO NSF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Rocol:VAC PUMP OIL 20L
Rubix:798049361000
fabricante:16805
EAN:5024747168057
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : 16805 VACUM PUMP OIL 20L


Lubricante de grado alimentario que prolonga la vida útil de la bomba de vacío.
Fluido lubricante de alto rendimiento para uso en todas las bombas de vacío.

Cualidades

Excelente resistencia a altas temperaturas de hasta +240 ºC. Las buenas propiedades de penetración y transporte de carga aseguran la lubricación en el interior y la protección de rodillos, eslabones, pasadores, etc. Altamente adhesivo, proporciona una excelente resistencia al lavado con agua y protección contra la corrosión. Baja tasa de evaporación que resulta en una larga vida húmeda a altas temperaturas para una máxima economía de lubricante. Baja formación de residuos que garantiza un funcionamiento limpio durante intervalos de servicio prolongados.
Registrado NSF H1. Certificación ISO 21469. Certificación HALAL.

Aplicaciones

Bombas de vacío.

Información técnica


Atributos
Capacidad20000 ml
Embalaje20l
Peso17400 g
Cantidad de paquetesbidón
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.130 °C
Viscosidad86 mPa s
Punto de inflamación>240 °c
512,50 € Sin IVA
/ unidad
620,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días