15505 FOODLUBE CHAIN FLUID 20L

FOODLUBE®

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Rocol:FOODLUBE CHAIN FLUID 20L
Rubix:730155050034
fabricante:15505
EAN:5024747155057
brand logo
video-play-icon.png

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : 15505 FOODLUBE CHAIN FLUID 20L


Lubricante tenaz de grado alimentario que brinda una vida útil prolongada de las cadenas.
Lubricante para cadenas versátil y de alto rendimiento apto para todo tipo de cadenas de transmisión y transportador.

Cualidades

Excelentes propiedades de penetración. Tenaz formulación de bajo goteo. Excelente protección contra la corrosión. Buena capacidad de transporte de carga. Buena resistencia al lavado con agua. Rango de temperatura -20 ºC a +150 ºC.
Registrado NSF H1. Certificación ISO 21469. Certificación HALAL.

Aplicaciones

Lubricante para cadenas versátil y de alto rendimiento apto para todo tipo de cadenas de transmisión y transportador.

Información técnica


Atributos
Capacidad20000 ml
Embalaje20l
Cantidad de paquetesbidón
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.150 °C
1226,69 € Sin IVA
/ unidad
1484,29 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h