Detalles de producto : 22141 CHAINGUARD HI-LOAD SPRAY
Lubricante para cadenas en aerosol de alta carga y servicio pesado con bisulfuro de molibdeno.
El espray CHAINGUARD Hi-Load es un lubricante para cadenas en aerosol de alta carga que contiene bisulfuro de molibdeno para uso en las condiciones más difíciles. Idealmente apto para uso en todo tipo de cadenas que funcionen bajo carga pesada.
Cualidades
Lubricante multiuso de servicio pesado para transmisiones y transportadores. Excelente rendimiento EP con una carga de soldadura de 250 kg. Ideal para cadenas de carretillas elevadoras. Fortificado con bisulfuro de molibdeno para una excepcional carga y resistencia al desgaste. Excelente protección contra la corrosión. Ideal para condiciones húmedas y empapadas. Buenas propiedades de desplazamiento del agua. Altamente repelente al agua. Rango de temperatura de -30 ºC a +180 ºC.
Aplicaciones
Idealmente apto para uso en todo tipo de cadenas que funcionen bajo carga pesada.