37020 Z30 SPRAY & FLUID 300ML

Gama MRO Industria

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Rocol:Z30 SPRAY 300ml
Rubix:730030000034
fabricante:37020
EAN:5024747370207
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : 37020 Z30 SPRAY & FLUID 300ML


Producto ceroso para prevención de la corrosión a largo plazo al aire libre.
Película cerosa de alta resistencia para la protección contra la corrosión a largo plazo en exteriores de diversas piezas de maquinaria.

Cualidades

Buenas propiedades de desagüe. Buena penetración. Película delgada y flexible que no se agrieta ni se astilla. No contiene siliconas ni disolventes clorados. Película seca que no atrae la suciedad ni el polvo. Protección ideal para componentes en almacenaje y tránsito. Rango de temperatura de -20 ºC a +110 ºC.

Aplicaciones

Película cerosa de alta resistencia para la protección contra la corrosión a largo plazo en exteriores de diversas piezas de maquinaria.

Información técnica


Atributos
Capacidad300 ml
Embalajeaerosol
Cantidad de paquetesaerosol
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.110 °C
26,18 € Sin IVA
/ unidad
31,68 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h