Referencias
Rocol:CHAINGUARD 280 20L
Rubix:798320095000
fabricante:22236
EAN:5024747222360

Documentos
Detalles de producto : 22236 CHAINGUARD 280
Lubricante EP grafitado para cadenas y cintas transportadoras a altas temperaturas. Para la lubricación de rodamientos y cadenas de cintas transportadores en entornos a altas temperaturas en los que el riesgo de contaminación por el lubricante resulte intolerable. Por ejemplo, en cadenas de hornos panaderos o con temperaturas demasiado altas para poder utilizar lubricantes líquidos
Lubricante EP de larga duración para cadenas y cintas transportadoras altas temperaturas. Especialmente formulado para la lubricación de cadenas y rodamientos de cintas transportadoras con temperaturas de funcionamiento de hasta 280º C. Especialmente idóneo para rames textiles, secadoras, hornos de calcinación, hornos panaderos y otras aplicaciones similares
Cualidades
Lubricante EP grafitado para cadenas y cintas transportadoras a altas temperaturas. Para la lubricación de rodamientos y cadenas de cintas transportadores en entornos a altas temperaturas en los que el riesgo de contaminación por el lubricante resulte intolerable. Por ejemplo, en cadenas de hornos panaderos o con temperaturas demasiado altas para poder utilizar lubricantes líquidos
Aplicaciones
Cadenas sometidas a altas temperaturas. Hasta 550C. Aplicar por debajo de 120C
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 20000 ml |
|---|---|
| Embalaje | 20 l |
| Peso | 19400 g |
| Cantidad de paquetes | bidón |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 280 °C |
| Viscosidad | 218.25 mPa s |
| Punto de inflamación | >300 °c (coc, astm d93) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2629,20 € Sin IVA
/ unidad
3181,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días