20045 WIRE ROPE FLUID 20L

Gama MRO Industria

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Rocol:WIRE ROPE FLUID 20L
Rubix:798157650000
fabricante:20045
EAN:5024747200450
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : 20045 WIRE ROPE FLUID 20L


Lubricante de alto rendimiento para cables metálicos, de separación sólido-agua, en forma de fluido. Aerosol para cables metálicos, de separación sólido-agua, que puede aplicarse incluso en condiciones húmedas. Contiene un disolvente de petróleo que garantiza una rápida penetración y lo convierte en el producto ideal para aplicación en aerosol de alta presión. ROCOL WIRE ROPE FLUID se utiliza con éxito en montacargas, cables de tracción, grúas y buques, en zonas con fuerte presencia de agua salada, efluente o condiciones climatológicas hostiles
Lubricante de alto rendimiento para cables metálicos, de separación sólido-agua, en forma de fluido. Aerosol para cables metálicos, de separación sólido-agua, que puede aplicarse incluso en condiciones húmedas. Contiene un disolvente de petróleo que garantiza una rápida penetración y lo convierte en el producto ideal para aplicación en aerosol de alta presión. ROCOL WIRE ROPE FLUID se utiliza con éxito en montacargas, cables de tracción, grúas y buques, en zonas con fuerte presencia de agua salada, efluente o condiciones climatológicas hostiles

Cualidades

Lubricante de alto rendimiento para cables metálicos, de separación sólido-agua, en forma de fluido. Aerosol para cables metálicos, de separación sólido-agua, que puede aplicarse incluso en condiciones húmedas. Contiene un disolvente de petróleo que garantiza una rápida penetración y lo convierte en el producto ideal para aplicación en aerosol de alta presión. ROCOL WIRE ROPE FLUID se utiliza con éxito en montacargas, cables de tracción, grúas y buques, en zonas con fuerte presencia de agua salada, efluente o condiciones climatológicas hostiles

Aplicaciones

Lubricación de cables

Información técnica


Atributos
Capacidad20000 ml
Cantidad de paquetesbidón
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.100 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1137,65 Sin IVA
/ unidad
1376,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días