22306 CHAIN & DRIVE FLUID 5L

Gama MRO Industria

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Rocol:CHAIN AND DRIVE FLUID 5L
Rubix:730223060034
fabricante:22306
EAN:5024747223060
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : 22306 CHAIN & DRIVE FLUID 5L


Lubricante para cadenas de uso general que brinda máxima penetración y lubricación.
Lubricante multiuso para cadenas versátil y de alto rendimiento apto para todo tipo de cadenas de transmisión y transportador.

Cualidades

Lubricante para cadenas de uso general. Buenas propiedades de transporte de carga. Excelente penetración en eslabones y pasadores. Buena resistencia al lavado con agua. Excelente protección contra la corrosión. Lubricación a largo plazo. Rango de temperatura de -15 ºC a +120 ºC.

Aplicaciones

Lubricante multiuso para cadenas versátil y de alto rendimiento apto para todo tipo de cadenas de transmisión y transportador.

Información técnica


Atributos
Capacidad5000 ml
Embalajejerrican
Cantidad de paquetesbidón
Temperatura mín.-15 °C
Temperatura máx.120 °C
268,50 Sin IVA
/ unidad
324,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días