Referencias
Beta Tools:428FP 10
Rubix:798167872000
fabricante:004280010
EAN:8014230170572

Documentos
Detalles de producto : 428FP 10-MACHO MAQ .AGUJERO PASANTE HSS
Machos para roscado a máquina paso grueso para agujeros pasantes de acero HSS
Cualidades
Machos de máquina para agujeros pasantes, rosca de paso grueso, HSS
Aplicaciones
Herramientas de perforación y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 155x95x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 49 g |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Rosca | 1.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud total | 100 mm |
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Profundidad de rosca | 24 mm |
| Longitud, capacidad | 24 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,93 € Sin IVA
/ unidad
31,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
