Referencias
Beta Tools:428FC 8
Rubix:798167991000
fabricante:004280108
EAN:8014230170695


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6.2 mm |
|---|---|
| Rosca | 1.25 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 428FC 8-MACHO MAQUINA AGUJERO CIEGO HSS
Machos para roscado a máquina paso grueso para agujeros ciegos de acero HSS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 155x95x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 27 g |
| Diámetro de rosca | 6.2 mm |
| Rosca | 1.25 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud total | 90 mm |
| Diámetro de perforación | 6.2 mm |
| Profundidad de rosca | 22 mm |
| Longitud, capacidad | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,95 € Sin IVA
/ unidad
27,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días