MACHO MAQUINA PASANTE M-6 HSSE P/INOX
Grifo métrico grueso hsse acero inoxidable punta espiral
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:844680
Rubix:798943400000
EAN:3660338072239



Documentos
Detalles de producto : MACHO MAQUINA PASANTE M-6 HSSE P/INOX
Grifo métrico grueso hsse acero inoxidable punta espiral
MACHINE TAP THROUGH HOLE - FOR STAINLESS STEEL - HSSE - DIN371- M6
Cualidades
Yellow ring for an easy understanding of the application
Aplicaciones
For internal thread in stainless steel
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Rosca | 1 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Revestimiento | pulido |
| Tolerancia | 6h |
| Roscado | métrico |
| Longitud total | 80 mm |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 4.9 mm |
| Norma DIN | din 371 |
| Longitud, capacidad | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,46 € Sin IVA
/ unidad
25,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días