MACHO MAQUINA PASANTE MF-6X75 HSSE VAP

MACHO DE ROSCAR MÉTRICO FINO - RECTO - HSSE 3 % VANADIO - MATERIAS MÚLTIPLES

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:861841
Rubix:798943452000
EAN:3660338165962
861841
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Rosca0.75 mm
Material del cuerpohss-e
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MACHO MAQUINA PASANTE MF-6X75 HSSE VAP


Roscado métrico fino.
Macho de roscar para orificio pasante
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Rosca0.75 mm
Material del cuerpohss-e
Revestimientovaporizado
Tolerancia6h
Roscadométrico fino
Longitud total80 mm
Diámetro de cola4.5 mm
Adaptador de llave cuadrada3.4 mm
Norma DINdin 374
Longitud, capacidad14 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,89 Sin IVA
/ unidad
41,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días