Referencias
Beta Tools:428FP 5
Rubix:798166607000
fabricante:004280005
EAN:8014230170541


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.9 mm |
|---|---|
| Rosca | 0.8 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 428FP 5-MACHO MAQ .AGUJERO PASANTE HSS
Machos para roscado a máquina paso grueso para agujeros pasantes de acero HSS
Cualidades
Machos de máquina para agujeros pasantes, rosca de paso grueso, HSS
Aplicaciones
Herramientas de perforación y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11 g |
| Diámetro de rosca | 4.9 mm |
| Rosca | 0.8 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud total | 70 mm |
| Diámetro de perforación | 4.9 mm |
| Profundidad de rosca | 16 mm |
| Longitud, capacidad | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h