Referencias
Beta Tools:428FC 22
Rubix:798169311000
fabricante:004280122
EAN:8014230170763


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 14.5 mm |
|---|---|
| Rosca | 2.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 428FC 22-MACHO MAQUINA AGUJERO CIEGO HSS
Machos para roscado a máquina paso grueso para agujeros ciegos de acero HSS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x140x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 242 g |
| Diámetro de rosca | 14.5 mm |
| Rosca | 2.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud total | 140 mm |
| Diámetro de perforación | 14.5 mm |
| Profundidad de rosca | 34 mm |
| Longitud, capacidad | 34 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,65 € Sin IVA
/ unidad
112,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días