Referencias
Beta Tools:426 3
Rubix:798160605000
fabricante:004260003
EAN:8014230097527

Documentos
Detalles de producto : 426 3-AVELLANADORES TRES CUCHILLAS HSS
Avellanadores con tres cuchillas de acero HSS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11,6 g |
| Ángulo oblicuo | 90 ° |
| Diámetro | 6.3 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Diámetro de cola | 5 mm |
| Longitud total | 44 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,60 € Sin IVA
/ unidad
21,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
