Referencias
Facom:229.TT4
Rubix:849220255053
EAN:3148511542941

Detalles de producto : JUEGO AVLLENA.FACOM 229 TT4
• Fresas de 3 dientes de acero HSS para avellanar las cabezas de los tornillos fresados.
• Necesita la perforación de un pretaladro con una broca cilíndrica Ref 222A.T.
FRESA AVELLANAR 90GR - 20,5MM
Cualidades
-3 Filos HSS para agujeros avellanados de tornillos
Requiere un agujero piloto con una broca cilíndrica ref 222A. T
Requiere un agujero piloto con una broca cilíndrica ref 222A. T
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 56 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 105x25x25 mm |
| Peso con embalaje | 56 g |
| Ángulo oblicuo | 90 ° |
| Diámetro | 10 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 10 mm |
| Longitud total | 63 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,75 € Sin IVA
/ unidad
97,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días