AVELLANADOR HSS CO5 D.12,4 MM 3Z HDMX 90 GRADOS M.CILIN EASYCUT
Cinta de enfriamiento easycut - hss co5% - hdmx - 90 °
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:869752
Rubix:799194985000
EAN:3660338234491

Documentos
Detalles de producto : AVELLANADOR HSS CO5 D.12,4 MM 3Z HDMX 90 GRADOS M.CILIN EASYCUT
La posición desigual de los dientes disminuye las vibraciones para una mejor condición superficial y una mejor penetración en el material.
Información técnica
Atributos
| Ángulo oblicuo | 90 ° |
|---|---|
| Diámetro | 12.4 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 8 mm |
| Material del cuerpo | hss-co |
| Revestimiento | sin |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,69 € Sin IVA
/ unidad
54,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días