Referencias
Beta Tools:426 13
Rubix:798160951000
fabricante:004260013
EAN:8014230097626

Documentos
Detalles de producto : 426 13-AVELLANADORES TRES CUCHILLAS HSS
Avellanadores con tres cuchillas de acero HSS
Cualidades
Fresas para desbarbar y escariar de tres filos en acero HSS
Aplicaciones
Herramientas para taladrar y roscar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 130x70x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 106,6 g |
| Ángulo oblicuo | 90 ° |
| Diámetro | 28 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 13 mm |
| Longitud total | 71 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Revestimiento | sin recubrimiento |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,45 € Sin IVA
/ unidad
120,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
