41.15

41 - Llaves mixtas contraacodadas métricas

Ver información técnica
Referencias
Facom:41.15
Rubix:798216513000
EAN:3148511013625
brand logo
Resumen técnico
Apertura15
Longitud200 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 41.15


• Llaves mixtas contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CONTRAACODADA 15MM

Información técnica


Atributos
Peso neto126 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)205x32x20 mm
Peso con embalaje126 g
Apertura15
Longitud200 mm
Tipollave mixta
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,31 Sin IVA
/ unidad
17,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días