Referencias
Facom:92A.10
Rubix:798529178000
EAN:3148516629289





Detalles de producto : 92A.10 LLAVE TUBO ACODADA
• Llaves de tubo acodadas: permite el trabajo en varillas roscadas largas. • Orificio de paso que facilita la utilización de manerales: 160A. • Maneral a utilizar: 160A.1 para las dimensiones de 4 a 23 mm; 160A.2 para las dimensiones de 24 a 32 mm. • Dimensiones métricas: de 4 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE DE TUBO ACODADA 10MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 79 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 118x35x15 mm |
| Peso con embalaje | 80 g |
| Apertura | 10 |
| Longitud | 118 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,62 € Sin IVA
/ unidad
8,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días