SB111M-13


Llaves de estrella acodadas métricas 111M

Referencias
bahco:SB111M-13
rubix:798211812000
ean:7314151839895
Resumen técnico
Apertura13 mm
Longitud169 mm
AcabadoCromado, pulido mate

Detalles de producto : SB111M-13


Llaves de estrella, desviadas, métricas. Normas: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113. Material: acero de calidad de alta aleación. Mango en forma de U para mayor comodidad. Posición de la mandíbula 15 con cabeza más plana para una mejor accesibilidad. Perfil Dynamic Drive de doce caras para alargar la vida útil de tornillos y tuercas. Borde del anillo 15 desviado para protección de la mano y mejor agarre. Indicación de tamaño más grande y de doble cara para un mejor reconocimiento. Cromado, finamente pulido para una superficie de alta calidad. Diseño en forma de U patentado. SB = embaladas individualmente en tarjeta de plástico informativa.

Información técnica


Atributos
Apertura13 mm
Longitud169 mm
AcabadoCromado, pulido mate
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,39 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h