6017560 2 18X19 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 18X19 MM
Llave 2 bocas estrella DIN838
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2 18x19
Rubix:798179381000
fabricante:6017560
EAN:4010886601754

Detalles de producto : 6017560 2 18X19 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 18X19 MM
Llave de dos bocas en estrella, acodada
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Double ended ring spanner offset 18x19 mm * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 258 g |
|---|---|
| Apertura | 18x19 |
| Longitud | 265 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,98 € Sin IVA
/ unidad
29,02 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h