39.3/16H LLAVE MIXTA CORTA 3/16'

39 - Llaves mixtas cortas en pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Facom:39.3/16H
Rubix:798529838000
EAN:3148510999043
brand logo

Resumen técnico

Apertura01/03/2016
Longitud82 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 39.3/16H LLAVE MIXTA CORTA 3/16'


• Llaves mixtas cortas: el mango corto y la cabeza compacta permiten una gran manejabilidad. Ideal para los accesos difíciles. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. Sufijo H = cabeza hexagonal. • Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla inclinada a 15° • Dimensiones en pulgadas: de 1/8" a 11/16". • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CORTA 6C - 3/16

Información técnica


Atributos
Peso neto11 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)85x15x10 mm
Peso con embalaje11 g
Apertura01/03/2016
Longitud82 mm
Tipollave mixta
Acabadosatén/cromo
10,52 € Sin IVA
/ unidad
12,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días