Referencias
Beta Tools:99 12-14
Rubix:798167319000
fabricante:000990012
EAN:8014230026244

Documentos
Detalles de producto : 99 12-14-LLAVES DE GANCHO CON NARIZ
Llaves de gancho con nariz para tuercas UNI/ISO 2982, 2983
Cualidades
Llaves de gancho para tuercas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 20 g |
| Apertura | 12-14 |
| Longitud | 109 mm |
| Tipo | llave de gancho |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,63 € Sin IVA
/ unidad
12,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
