6053280 4 8X10 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 8X10 MM
Llave 2 bocas estrella DIN837B
Ver información técnicaReferencias
Gedore:4 8x10
Rubix:798179464000
fabricante:6053280
EAN:4010886605325

Detalles de producto : 6053280 4 8X10 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 8X10 MM
Llave de estrella doble, recta
Características: DIN 837 B, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, boca cerrada de pared delgada.
Características: DIN 837 B, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, boca cerrada de pared delgada.
Flat ring spanner 8x10 mm Acc. to DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085 Flat pattern Thin walled rings UD-profile GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Apertura | 8x10 |
| Longitud | 115 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,48 € Sin IVA
/ unidad
16,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días