Referencias
Beta Tools:55BA 30X32
Rubix:798165497000
fabricante:000550822
EAN:8014230431062



Documentos
Detalles de producto : 55BA 30X32-LL FIJAS SIMPLES ANTICHISPA
Llaves fijas de dos bocas abiertas antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 280x70x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 580 g |
| Apertura | 30x32 |
| Longitud | 265 mm |
| Tipo | llave plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,45 € Sin IVA
/ unidad
408,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
