Referencias
Bahco:6Z-5/8-3/4
Rubix:798210569000
EAN:7314151832605

Documentos
Detalles de producto : 6Z-5/8-3/4
Llaves fijas medidas en inch. Normas: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 y ISO 3318. Material: acero de alta aleación de calidad. Forma en U para mayor comodidad. Offset 15 con cabezas extremadamente planas para una mejor accesibilidad. Marcado de las medidas más grande y en una sola dirección. Cromado satinado pulido. Forma en U patentada.
Cualidades
Imperial Double Open End Wrenches with Chrome Finish
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 115 g |
|---|---|
| Apertura | 5/8 |
| Longitud | 201 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,25 € Sin IVA
/ unidad
11,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días