29M-22

Llave de vaso

Ver información técnica
Referencias
Bahco:29M-22
Rubix:798211101000
EAN:7314150122431
brand logo
Resumen técnico
Apertura22
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 29M-22


Llaves de vaso curvadas, forjadas, métricas. Normas: ISO 2236. Material: acero de alta aleación de calidad. Perfil Dynamic-Drive hexagonal en anillo forjado. Perfil Dynamic-Drive hexagonal en anillo recto. Orificio pasante en casquillos forjados y largos en el lado recto para varilla roscada larga. Cromado mate para alta calidad de la superficie.

Cualidades

Metric Double Head Offset Socket Wrenches with 6 x 6-Point Dynamic-Drive™

Información técnica


Atributos
Peso neto590 g
Apertura22
Tipollave de tubo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,36 Sin IVA
/ unidad
39,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días