CINTA ENMASCARAR 201E 50MT X 72MM 0,135 MM BEIGE

3M™ Cinta de enmascarado 201E

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:201E72I
Rubix:799220781000
fabricante:7100044328
EAN:04046719937479
brand logo
Resumen técnico
Anchura72 mm
Longitud50 m
Colorbeige
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CINTA ENMASCARAR 201E 50MT X 72MM 0,135 MM BEIGE


Esta cinta se ha diseñado para uso general en aplicaciones industriales en las que haya una ligera necesidad de resistencia al agua y a la temperatura
La cinta de enmascarar 201E es una cinta suave de papel crepé, que resiste 80 °C. De color beige, con adhesivo de caucho y un grosor de 0,135 mm.

Cualidades

Adecuada para sujetar, fijar, envolver, sellar.
Fita adaptável, não rasga durante o desenrolamento
Assinatura instantânea
Rango de temperatura de funcionamiento hasta 80 ° C / 1h

Aplicaciones

Aplicaciones de pintura de uso general a corto plazo a temperatura ambiente

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)288x122x122 mm
Peso con embalaje1471 g
Anchura72 mm
Longitud50 m
Colorbeige
Grosor0.135 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,17 Sin IVA
/ unidad
7,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Anchura

Seleccione variantes (4)