CINTA ENMASCARAR 202 50MT X 24MM 0,17 MM BEIGE SCOTCH
Cinta de enmascarar 3M Crepe
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:20224
Rubix:799222239000
fabricante:7100044183

Documentos
Detalles de producto : CINTA ENMASCARAR 202 50MT X 24MM 0,17 MM BEIGE SCOTCH
3M Crepe Masking Tape 202 es una cinta adhesiva de confianza diseñada con un soporte de papel crepé grueso y resistente. Diseñada con un adhesivo de caucho natural, esta cinta de uso diario ofrece una buena adherencia instantánea y una gran fuerza de sujeción, lo que la convierte en una de las favoritas de los profesores para las aulas.
Cualidades
El soporte de papel crepé grueso y resistente proporciona buenas líneas de pintura
El adhesivo de caucho natural ofrece una adhesión buena e instantánea
El adhesivo ofrece un excelente poder de sujeción para un rendimiento fiable
Ofrece una buena resistencia a la transferencia para una eliminación limpia
El diseño fácil de rasgar proporciona una aplicación sencilla
El adhesivo de caucho natural ofrece una adhesión buena e instantánea
El adhesivo ofrece un excelente poder de sujeción para un rendimiento fiable
Ofrece una buena resistencia a la transferencia para una eliminación limpia
El diseño fácil de rasgar proporciona una aplicación sencilla
Aplicaciones
Sujetar
Proteger
Empaquetar
Etiquetar
Pintar
Artesanía
Proteger
Empaquetar
Etiquetar
Pintar
Artesanía
Información técnica
Atributos
| Anchura | 24 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Color | beige |
| Grosor | 0.18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,92 € Sin IVA
/ unidad
9,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días