201E18 CINTA ENMASCARAR 18MM X 50M 201 E

3M™ Cinta de enmascarado 201E

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:UU001568383
Rubix:798785390000
fabricante:7100196060
EAN:04054596668652
brand logo

Resumen técnico

Anchura18 mm
Longitud50 m
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 201E18 CINTA ENMASCARAR 18MM X 50M 201 E


Esta cinta se ha diseñado para uso general en aplicaciones industriales en las que haya una ligera necesidad de resistencia al agua y a la temperatura
La cinta de enmascarar 201E es una cinta suave de papel crepé, que resiste 80 °C. De color beige, con adhesivo de caucho y un grosor de 0,135 mm.

Cualidades

Aplicaciones de pintura de uso general a corto plazo a temperatura ambiente;Enmascarado para aplicaciones de sellado de juntas;Se utiliza para fijaciones y sujeciones temporales;Marcado de etiquetas

Aplicaciones

Adecuada para sujetar, fijar, envolver, sellar.|| Buena adhesión instantánea y poder de sujeción que no se levanta ni se curva;Fita adaptável, não rasga durante o desenrolamento|| Reduce la acumulación de pintura y ofrece buenas líneas de pintura;Assinatura instantânea|| Ayuda a evitar que la pintura cale;Buena resistencia a la humedad y disolventes|| Rango de temperatura de funcionamiento hasta 80 ° C / 1h;Rango de temperatura de funcionamiento de hasta 80 °C / 1h;Diseñada para su uso en interiores

Información técnica


Atributos
Anchura18 mm
Longitud50 m
Colorblanco
Grosor0.135 mm
Materialcrepe paper (backing)
1,55 € Sin IVA
/ unidad
1,88 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días