CINTA ENMASCARAR 2328 50MT X 24MM BEIGE SCOTCH
Scotch® Cinta de enmascarado 2328
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7100136825
Rubix:799222244000
fabricante:7100136825
EAN:04054596674905

Documentos
Detalles de producto : CINTA ENMASCARAR 2328 50MT X 24MM BEIGE SCOTCH
Use la cinta de enmascarado Scotch® 2328 para una amplia gama de aplicaciones de retoque de automóviles.
Use nuestra cinta de enmascarado Scotch® 2328 de color beis como cinta económica de rendimiento medio. Ofrece muchas ventajas al taller, incluidos una fuerte adhesión, un agarre firme, una extracción limpia y una excelente definición de los bordes.
La cinta de enmascarado Scotch® 2328 es resistente a los disolventes e impide el corrimiento. Además, la cinta presenta una gran adaptabilidad. Se corta a mano gracias a su gran resistencia a la rotura.
Use nuestra cinta de enmascarado Scotch® 2328 de color beis como cinta económica de rendimiento medio. Ofrece muchas ventajas al taller, incluidos una fuerte adhesión, un agarre firme, una extracción limpia y una excelente definición de los bordes.
La cinta de enmascarado Scotch® 2328 es resistente a los disolventes e impide el corrimiento. Además, la cinta presenta una gran adaptabilidad. Se corta a mano gracias a su gran resistencia a la rotura.
Use la cinta de enmascarado Scotch® 2328 para una amplia gama de aplicaciones de retoque de automóviles. Nuestra cinta de enmascarado se adhiere a la perfección. Ofrece un agarre seguro, una extracción limpia y una excelente definición de los bordes. También presenta una gran adaptabilidad y una resistencia a la rotura elevada. Está disponible en varios anchos populares.
Cualidades
Use in a variety of applications as a medium tier performance tape;Get a conformable tape with excellent tear edge;Remove cleanly and give excellent adhesion;Solvent reistant, prevents bleed through
Aplicaciones
Úsela en distintas aplicaciones como cinta de rendimiento medio.;Obtenga una cinta adaptable con una resistencia a la rotura excelente.;Extráigala de forma limpia y consiga una magnífica adhesión.;Es resistente a los disolventes e impide el corrimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 216x122x122 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1103 g |
| Anchura | 24 mm |
| Longitud | 50 m |
| Color | beige |
| Grosor | 0.135 mm |
| Material | crepe paper (backing) |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 24 mm | |
| 50000 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,94 € Sin IVA
/ unidad
2,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días