4334 CINTA PRECISION 50M X 25MM

tesa® 4334 - Cinta de pintar de alta calidad para unos bordes de pintura precisos y nítidos, 50 m × 30 mm

Ver información técnica
Referencias
Tesa:4334 50M 25MM YELLOW
Rubix:798797542000
fabricante:04334-00001-00
EAN:4042448816108
brand logo
Resumen técnico
Anchura25 mm
Longitud50 m
Coloramarillo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4334 CINTA PRECISION 50M X 25MM


tesa® 4334 es una cinta de enmascarar de papel washi premium diseñada para ofrecer un rendimiento excelente durante el enmascarado en procesos de pintura. Con ella, obtiene bordes de pintura perfectos y limpios. Se compone de unsoporte de papel japonés extrafino y está recubierta de un adhesivo acrílico. El adhesivo acrílico proporciona un excelente tack y adherencia a diversas superficies como vidrio, aluminio, PVC y muchos más.
La cinta de enmascarar de precisión se puede utilizar en exteriores hasta ocho semanas y en interiores hasta seis meses y se elimina sin dejar residuos. Además, tesa 4334® Precision Mask es capaz de resistir a un proceso posterior de secado en horno de hasta 150 °C durante 30 minutos, por lo que también es ideal en aplicaciones de pintura por pulverización.

Cualidades

- Garantiza líneas de pintura nítidas, limpias y planas
- Ideal para aplicaciones en las que se requiere enmascarar en dos tonos
- Adecuada para su uso con pinturas y lacas al agua y al disolvente
- Enmascaramiento exterior durante hasta ocho semanas
- Enmascaramiento interior durante hasta seis meses
- Resistencia a temperaturas de hasta 120 °C durante 1 hora o 150 °C durante 30 minutos

Aplicaciones

- Adecuada para el enmascaramiento en interiores (hasta seis meses)
- Adecuada para el enmascaramiento en exteriores (hasta ocho semanas)
- Excelente sujeción en superficies lisas y ligeramente rugosas
- tesa® 4334 es ideal para trabajos de pintura y lacado de alta calidad
- Excelente en pintura a pistola con posterior secado al horno a temperaturas de hasta 120 °C durante una hora o 150 °C durante 30 min.

Información técnica


Atributos
Anchura25 mm
Longitud50 m
Coloramarillo
Grosor0.09 mm
Temperatura máx.120 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Anchura

Seleccione variantes (4)