CINTA ENMASCARAR 201E24 80º 36 MM X 50 M

3M™ Cinta de enmascarado 201E

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7100196061
Rubix:799084778000
fabricante:7100196061
brand logo

Resumen técnico

Anchura36 mm
Longitud50 m
Colorbeige
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA ENMASCARAR 201E24 80º 36 MM X 50 M


Esta cinta se ha diseñado para uso general en aplicaciones industriales en las que haya una ligera necesidad de resistencia al agua y a la temperatura
La cinta de enmascarar 201E es una cinta suave de papel crepé, que resiste 80 °C. De color beige, con adhesivo de caucho y un grosor de 0,135 mm.

Cualidades

Adecuada para sujetar, fijar, envolver, sellar.
Fita adaptável, não rasga durante o desenrolamento
Assinatura instantânea
Rango de temperatura de funcionamiento hasta 80 ° C / 1h

Aplicaciones

Aplicaciones de pintura de uso general a corto plazo a temperatura ambiente

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)216x122x122 mm
Peso con embalaje1207 g
Anchura36 mm
Longitud50 m
Colorbeige
Grosor0.135 mm
Materialcrepe paper
73,92 € Sin IVA
/ 24 unidades
89,44 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Anchura