NOPI 4349 CINTA PARA PINTAR BASICA. 45X50 78.567
cinta de enmascarado de papel
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tesa:04349-00077-00
Rubix:798449528000
EAN:4042448281142

Documentos
Detalles de producto : NOPI 4349 CINTA PARA PINTAR BASICA. 45X50 78.567
nopi® 4349 es una cinta de papel ligeramente crepado con adhesivo de caucho natural para aplicaciones generales.
Cinta pintor NOPI 4349 EAN 45mx50mm
Cualidades
•The crepe paper backing ensures a good conformability
The natural rubber adhesive system features good adhesion and tack to various surfaces like metal, glass, rubber and many more.
The natural rubber adhesive system features good adhesion and tack to various surfaces like metal, glass, rubber and many more.
Aplicaciones
El producto es adecuado para aplicaciones generales: enmascarado, sujeción, sellado, fijado, empaquetado, etc
Información técnica
Atributos
| Anchura | 30 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 m |
| Color | naturalmente |
| Grosor | 110 mm |
| Material | papel crepado con adhesivo caucho natural |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,14 € Sin IVA
/ unidad
3,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
