CINTA ENMASCARAR 4316 50MT X 15MM TESAKREPP 100

Cinta de enmascarar de papel finamente crespado para pintura en spray 4316

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Tesa:4316 50M 15MM
Rubix:799010029000
fabricante:04316-00003-03
EAN:4042448089496
brand logo
Resumen técnico
Anchura15 mm
Longitud50 m
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CINTA ENMASCARAR 4316 50MT X 15MM TESAKREPP 100


Tesa® 4316 es una cinta de enmascarar de papel ligeramente crepada. El producto es delgado y flexible y, por lo tanto, adecuado para todas las aplicaciones generales de enmascaramiento, así como aplicaciones de secado en horno hasta una temperatura de 100 °C.

Cualidades

El producto es resistente al lijado húmedo.
Las pinturas y rellenos se adhieren bien al soporte

Aplicaciones

Uso en protección y enmascarado en piezas de metal pintado, caucho, vidrio y cromo.

Información técnica


Atributos
Peso neto10913,48 g
Anchura15 mm
Longitud50 m
Colorblanco
Grosor0.14 mm
Materialpapel ligeramente crepado
Temperatura máx.100 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,19 Sin IVA
/ unidad
2,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Anchura

Seleccione variantes (8)