CINTA DE ENMASCARAR 101E 50MT X 72MM BEIGE

3M™ Cinta de Enmascarado 101E

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:101E72
Rubix:798631709000
fabricante:7100044325
EAN:04046719937424
brand logo
Resumen técnico
Anchura72 mm
Longitud50 m
Colorbeige
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CINTA DE ENMASCARAR 101E 50MT X 72MM BEIGE


Esta cinta de color beige, con adhesivo de caucho y un grosor de 0,12 mm está diseñada para uso general (sujeción temporal, enmascarado de pintura ...)
La cinta de enmascarado 101E es una cinta de papel crepé suave y multiusos. Esta cinta de color beige, con adhesivo de caucho y un grosor de 0,12 mm está diseñada para uso general (sujeción temporal, enmascarado de pintura ...)

Cualidades

Adecuada para numerosas aplicaciones profesionales. Conformable para hacer curvas Temperatura ambiente Rango de temperatura de funcionamiento de hasta 30 °C

Aplicaciones

Aplicaciones de pintura a corto plazo a temperatura ambiente de uso general

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)288x122x122 mm
Peso con embalaje1356 g
Anchura72 mm
Longitud50 m
Colorbeige
Grosor0.12 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,45 Sin IVA
/ unidad
6,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Anchura

Seleccione variantes (4)