Referencias
3M:7100055238
Rubix:799099949000
fabricante:7100055238
EAN:08021684758263
Detalles de producto : CINTA WASHI 2899, AZUL, 48MMX50M
Esta cinta es una cinta adhesiva azul útil para una amplia gama de aplicaciones en los mercados industriales, es decir, transporte, construcción, automoción …
La cinta de enmascarar 2899 es una cinta de enmascarar azul recubierta con un respaldo de papel de arroz fino y suave con un adhesivo acrílico, ideal para enmascarar pinturas en general. Su espesor es de 0,081 mm y su resistencia a la tracción es de 30,7 N / cm. Soporta temperaturas de 150 ° C durante 1 hora en acero inoxidable.
Cualidades
Cuenta con un respaldo suave para bordes de pintura nítidos en superficies curvas y líneas de pintura rectas.
El adhesivo acrílico firme ofrece una fácil extracción y buena resistencia a la temperatura.
Se desgarra fácilmente a mano, con aditivos incorporados en el respaldo para evitar que la pintura se descascare
fácil remoción de adhesivo
El adhesivo acrílico firme ofrece una fácil extracción y buena resistencia a la temperatura.
Se desgarra fácilmente a mano, con aditivos incorporados en el respaldo para evitar que la pintura se descascare
fácil remoción de adhesivo
Información técnica
Atributos
| Anchura | 48 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Color | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,09 € Sin IVA
/ unidad
13,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días





