CINTA 244 ENMASCARADO 50MT X 36MM244 DORADO

Scotch® Cinta de Enmascarado 244

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:244036
Rubix:799084777000
fabricante:7100046037
EAN:08021684755842
brand logo

Resumen técnico

Anchura36 mm
Longitud50 m
Coloramarillo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA 244 ENMASCARADO 50MT X 36MM244 DORADO


Utilice los discos acondicionadores de superficies Roloc ™ Scotch-Brite ™ para una variedad de trabajos, como esmerilado, desbarbado y acabado.
La cinta de enmascarar 244 se proporciona con un soporte de papel suave de color amarillo y un adhesivo sintético de 0,085 mm de espesor. Esta cinta es especialmente resistente a los rayos ultravioleta y al agua. Resiste bien a altas temperaturas (100 °C).

Cualidades

Diseñada con un soporte de papel plano con adhesivo sintético, esta cinta ofrece una buena resistencia a disolventes y al agua y un buen anclaje a la pintura;Estabilidad ante luz del sol y resistencia a la transferencia de adhesivo. Buena resistencia a temperaturas (100 °C).;Ofrece una buena línea de pintura, buen manejo, buena resistencia al descascarillado de pintura y se retira limpiamente;Ayuda a resistir el derrame de pintura

Aplicaciones

Trabajos de pintura y barnizado en exteriores || Aplicaciones de enmascarado de pintura en el mercado de edificación y construcción || Pintura en el mercado de construcción de metal, especialmente en superficies delicadas || Enmascarado para aplicaciones de sellado de juntas

Información técnica


Atributos
Anchura36 mm
Longitud50 m
Coloramarillo
Grosor0.085 mm
Materialpaper (backing)
Temperatura máx.100 °C
279,36 Sin IVA
/ 24 unidades
338,03 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Anchura