Referencias
Beta Tools:363BA 450
Rubix:798169295000
fabricante:003630845
EAN:8014230428130

Documentos
Detalles de producto : 363BA 450-LL MODELO AMERICANO ANTICHISPA
Llaves modelo americano antichispa
Cualidades
Llave para tubos modelo americano antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 405x80x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2708 g |
| Apertura | 450 mm |
| Longitud | 450 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 2708 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
832,15 € Sin IVA
/ unidad
1006,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
