Referencias
Gedore:GED0030080S
Rubix:798740596000
fabricante:2504901
Detalles de producto : LLAVE DE GOLPE ABIERTA 80 MM ANTICHISPA
Llave de golpe abierta AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 80 mm |
|---|---|
| Longitud | 370 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
584,46 € Sin IVA
/ unidad
707,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

