Referencias
Beta Tools:965BA 50
Rubix:798328937000
fabricante:009650850
EAN:8014230697420

Documentos
Detalles de producto : 965BA 50-LLAVE DE MANIOBRA ANTICHISPA
Llaves de maniobra sencillas antichispa, para válvulas de seguridad
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 420x85x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 824 g |
| Apertura | 50 mm |
| Longitud | 400 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
374,85 € Sin IVA
/ unidad
453,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
