NS104-24 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, METRICA

Llave de anillo para martillo

Ver información técnica

Referencias

Bahco:NS104-24
Rubix:798571215000
EAN:7314150284795
brand logo

Resumen técnico

Apertura24 mm
Longitud165 mm
Materialbronce de aluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NS104-24 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, METRICA


Llave de anillo para golpes, puede utilizarse con martillo para fijar pernos y tuercas. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Norma del producto DIN 7444.

Cualidades

•Llave de estrella de golpe utilizada con un martillo para apretar tuercas y pernos grandes
Herramientas antichispa (NS) diseñadas para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde las herramientas de acero «tradicionales» pueden generar chispas

Información técnica


Atributos
Peso neto221 g
Apertura24 mm
Longitud165 mm
Materialbronce de aluminio
Peso210 g
Tamaño24 mm
79,58 € Sin IVA
/ unidad
96,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días