1552155 VDE 8314-140 H

Alicates de corte lateral VDE con aislamiento recubierto 8314 H

Ver información técnica

Referencias

Gedore:VDE 8314-140 H
Rubix:798179249000
fabricante:1552155
EAN:4010886816080
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntaplano
Capacidad de corte18.5 mm
Longitud140 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1552155 VDE 8314-140 H


Alicates de corte lateral VDE con fundas aislantes VDE 140 mm Cabeza esbelta - ideal para espacios reducidos Cuchillas de corte de precisión endurecidas por inducción, dureza 63 - 65 HRC Para alambre de dureza media, 1.6 mm Acero GEDORE especialmente endurecido y templado, cromado Mangos con fundas aislantes VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

Información técnica


Atributos
Forma de la puntaplano
Capacidad de corte18.5 mm
Longitud140 mm
Materialacero tratado térmicamente
Longitud del pitorro18.5 mm
Peso177 g
27,95 € Sin IVA
/ unidad
33,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días