ALICATE DE CORTE 180MM AISLADO <<DESCATALOGADO>>

Alicate de corte diagonal aislado 1000V ht

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:6530538
Rubix:798960817000
EAN:3660338395024
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntadiagonal
Capacidad de corte25 mm
Longitud180 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ALICATE DE CORTE 180MM AISLADO <<DESCATALOGADO>>


Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima.
Capacidad de corte:
- hasta 2 mm² 1600 N / Nmm2 para cables duros
- hasta 2,8 mm² 800 N / Nmm2 para cables medios Normas: IEC 60900, de la cual Cat C y VDE:GS
Insulated diagonal cutter 180 mm
brand logo

Información técnica


Atributos
Forma de la puntadiagonal
Capacidad de corte25 mm
Longitud180 mm
Materialnylon
Longitud del pitorro50 mm
69,49 Sin IVA
/ unidad
84,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días